HAMILTON S-SEC-83FSB Kingpinless Swivel Caster 6000 Lb 8-tums diameter | AB3VKV 1VHW9

HAMILTON S-SEC-83FSB Kingpinless svänghjul 6000 Lb 8 tum diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VKV Modell: S-SEC-83FSBKorsreferens: 1VHW9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 713 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
HjulmaterialHärdat stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer90 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg6000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden10.5 "
Plate Storlek5-1/4 x 7-1/4"
Plattjocklek0.5 "
plattypA
RacewayEnkel boll härdad
ErsättningshjulTillverkare Nr W-830-FSB-3/4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter8"
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.507
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeCaster ProduktgruppIcke-märkningTotala höjdenPlattjocklekErsättningshjulTemp. RäckviddPris
HAMILTON S-SEC-63DB Kingpinless Caster 2200 Lb 6 tum diameter | AB3VKN 1VHW1 S-SEC-63DB2200 lb.1000 till 2999 pundSvängbar CasterJa8"0.5 "Tillverkare Nr W-630-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.6 045 kr
HAMILTON S-SEC-63FSB Kingpinless Swivel Caster 6000 Lb 6-tums diameter | AB3VKQ 1VHW3 S-SEC-63FSB6000 lb.Mer än 6000 lb.Kingpinless hjulNej8"0.5 "Tillverkare Nr W-630-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.7 106 kr
HAMILTON S-SEC-83DB Kingpinless Caster 2500 Lb 8 tum Diameter | AB3VKT 1VHW7 S-SEC-83DB2500 lb.1000 till 2999 pundSvängbar CasterJa10.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-830-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.6 409 kr
HAMILTON S-SEC-13DB Kingpinless Caster 3000 Lb 10 tum Diameter | AB3VKZ 1VHX4 S-SEC-13DB3000 lb.3000 till 5999 pundKingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-1030-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.7 045 kr
HAMILTON S-SEC-13FSB Kingpinless Caster 6000 Lb 10 tum Diameter | AB3VLB 1VHX6 S-SEC-13FSB6000 lb.Mer än 6000 lb.Kingpinless hjulNej12.5 "0.38 "Tillverkare Nr W-1030-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.8 822 kr
HAMILTON S-SEC-13PH Kingpinless Caster 2900 Lb 10 tum Diameter | AB3VLD 1VHX8 S-SEK-13PH2900 lb.1000 till 2999 pundKingpinless hjulJa12.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-1030-P-1-40 grader till 200 grader F.5 419 kr
HAMILTON S-SEC-83NYB Kingpinless hjul 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNQ 49H585 S-SEC-83NYB6000 lb.Mer än 6000 lb.Kingpinless hjulJa10.5 "0.5 "Tillverkare Nr W-830-NYB-3/4-30 grader till 200 grader F.9 736 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-SEC-83FSB Kingpinless svänghjul 6000 Lb 8 tum diameter
7 713 kr /enhet