HAMILTON MD-serien, styv plåthjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Grå emalj , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 7 x 7 " , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 5 / 8 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 7 x 7 " , Tallrikstorlek: 8-1/2 x 8-1/2" , Plåttjocklek: 0.5 " , Typ av tallrik: D , Vridradie: 0"
StilModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris (ex moms)
A
R-MD-63FST
10 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-630-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa6"7 081 SEK
B
R-MD-83SYT
11 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå8"7 590 SEK
A
R-MD-84FST
11 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-840-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa8"8 125 SEK
C
R-MD-83FST
11 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-830-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa8"7 055 SEK
D
R-MD-83NYB
11 "Mer än 6000 lb.NylonTillverkare Nr W-630-NYB-1-1 / 4-30 grader till 200 grader F.PrecisionsbollSvart8"8 429 SEK
E
R-MD-103FST
13 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-1030-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa10 "8 064 SEK
F
R-MD-103NYB
13 "Mer än 6000 lb.NylonTillverkare Nr W-830-NYB-1-1 / 4-30 grader till 200 grader F.PrecisionsbollSvart10 "10 200 SEK
G
R-MD-104FST
13 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa10 "8 648 SEK
H
R-MD-104SYT
13 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå10 "11 491 SEK
I
R-MD-124NYB
15.5 "Mer än 6000 lb.Nylon23EF92-30 grader till 200 grader F.PrecisionsbollSvart12 "15 866 SEK
J
R-MD-124SYT
15.5 "Mer än 6000 lb.polyuretanTillverkare Nr W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå12 "12 036 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?