WATTS Tryckregulator, för vatten, 560-serien


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri mässing , Kopplingstyp: FNPT , Höjd: 2" , Längd: 1.5 " , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 140 grader F , Tätningsmaterial: Buna N
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A
1/4 LF560 0-125
1 / 4 "1 / 4 "0 till 125 psi1 304 SEK
B
1/4 LF560G 0-125
1 / 4 "1 / 4 "0 till 125 psi1 275 SEK
C
1/8 LF560 0-25
1 / 8 "1 / 8 "0 till 25 psi1 286 SEK
D
1/8 LF560 0-60
1 / 8 "1 / 8 "0 till 60 psi1 304 SEK
E
1/8 LF560 0-125
1 / 8 "1 / 8 "0 till 125 psi1 257 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?