HAMILTON R-MD-83NYB Styvplatta Caster 7200 Lb 8 In Dia | AG6WNL 49H579

HAMILTON R-MD-83NYB styv plåthjul 7200 Lb 8 In Dia

Finns i lager
Artikel: AG6WNL Modell: R-MD-83NYBKorsreferens: 49H579

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 429 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialNylon
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
durometer85 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd7 x 7 "
Ladda betyg7200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd7 x 7 "
Totala höjden11 "
PlattgjutjärnsmaterialNylon
PlåthjulslåsInget lås ingår
PlåthjulsmaterialNylon
Plate Storlek8-1/2 x 8-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypD
ErsättningshjulTillverkare Nr W-630-NYB-1-1 / 4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-30 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter8"
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8716903000

Produktinformation:

    • Plåthjulbroms (Nej)
    • Trådskydd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON R-MD-103FST Styva platthjul 16000 Lb. 10 tums diameter | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-1030-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa10 "8 064 kr
HAMILTON R-MD-104FST Styvplåthjul 18000 Lb 10 tums diameter | AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa10 "8 648 kr
HAMILTON R-MD-104SYT Styvplåthjul 5000 Lb 10 tum Diameter | AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå10 "11 491 kr
HAMILTON R-MD-124SYT Styvplåthjul 6000 Lb 12 tum Diameter | AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Mer än 6000 lb.polyuretanTillverkare Nr W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå12 "12 036 kr
HAMILTON R-MD-63FST styv plåthjul 12000 Lb 6 tum diameter | AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-630-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa6"7 081 kr
HAMILTON R-MD-83FST Styvplåthjul 14000 Lb 8 tums diameter | AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-830-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa8"7 055 kr
HAMILTON R-MD-83SYT Styvplåthjul 3500 Lb 8 tums diameter | AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå8"7 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-MD-83NYB styv plåthjul 7200 Lb 8 In Dia
8 429 kr /enhet