HAMILTON R-MD-103FST Styva platthjul 16000 Lb. 10 tums diameter | AE6VNQ 5VG42

HAMILTON R-MD-103FST styv plåthjul 16000 Lb. 10 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE6VNQ Modell: R-MD-103FSTKorsreferens: 5VG42

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 985 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialHärdat stål
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialStål
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd7 x 7 "
Ladda betyg16,000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 8 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd7 x 7 "
Totala höjden13 "
Plate Storlek8-1/2 x 8-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypD
ErsättningshjulTillverkare Nr W-1030-FST-1-1 / 4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgRensa
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.68
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON R-MD-104FST Styvplåthjul 18000 Lb 10 tums diameter | AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-1040-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa10 "8 544 kr
HAMILTON R-MD-104SYT Styvplåthjul 5000 Lb 10 tum Diameter | AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå10 "10 367 kr
HAMILTON R-MD-124SYT Styvplåthjul 6000 Lb 12 tum Diameter | AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Mer än 6000 lb.polyuretanTillverkare Nr W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå12 "11 947 kr
HAMILTON R-MD-63FST styv plåthjul 12000 Lb 6 tum diameter | AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-630-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa6"6 452 kr
HAMILTON R-MD-83FST Styvplåthjul 14000 Lb 8 tums diameter | AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-830-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa8"6 721 kr
HAMILTON R-MD-83SYT Styvplåthjul 3500 Lb 8 tums diameter | AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-830-SYT-1-1 / 4-40 grader till 200 grader F.Precision avsmalnande rulleBlå8"7 231 kr
HAMILTON R-MD-84FST styvplåthjul 17000 Lb 8 tums diameter | AE6VNZ 5VG51 R-MD-84FST11 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-840-FST-1-1 / 4-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa8"7 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-MD-103FST styv plåthjul 16000 Lb. 10 tums diameter
7 985 kr /enhet