Broms typ: Sida , Caster-broms ingår: Ja , Caster produktgrupp: Svänghjul med broms , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Länkhjul Material: polyuretan , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: Gjutjärn , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Grå emalj , Rammaterial: Härdat stål , Inre bulthålsavstånd: 2-5/8 x 3-5/8" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 3 x 3 " , Tallrikstorlek: 4 x 5 " , Plåttjocklek: 0.25 " , Typ av tallrik: B , Raceway: Precisionsboll , Vridradie: 0" , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Hjullager: Precisionsboll , Hjulbredd: 2"