HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Länkhjul med broms 975 Lb 4 tum Dia | AG6WLM 49H515

HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Svänghjul med broms 975 Lb 4 tum Diameter

Finns i lager
Artikel: AG6WLM Modell: S-WH-4DB70-4SL-FBKorsreferens: 49H515

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 476 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typSida
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer70 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Ladda betyg975 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 x 3 "
Totala höjden5.625 "
PlattgjutjärnsmaterialGjutjärn
PlåthjulslåsInget lås ingår
Plåthjulsmaterialpolyuretan
Plate Storlek4 x 5 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-420-DB70-1 / 2
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter4"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.26
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8716903000

Produktinformation:

    • Broms för bromsskiva (Ja)
    • Trådskydd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangedurometerLadda betygTotala höjdenErsättningshjulHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON S-WH-4TRB-4SL-FB Swvl Plate Caster With Brake 900 Lb 4 tum Dia | AG6WLJ 49H512 S-WH-4TRB-4SL-FB300 till 999 pund90 Shore A900 lb.5.625 "Tillverkare Nr W-420-WNB-1/2Red4"4 114 kr
HAMILTON S-WH-8TRB-4SL-FB Länkhjul med broms 1800 Lb 8 I dia | AG6WLL 49H514 S-WH-8TRB-4SL-FB1000 till 2999 pund90 Shore A1800 lb.9.5 "Tillverkare Nr W-820-TRB-1/2Red8"6 669 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Svänghjul med broms 975 Lb 4 tum Diameter
3 476 kr /enhet