HARRINGTON TNER010L-10 Elektrisk teaterkedjelift 2000lb 10ft | AG3PUY 33RW51

HARRINGTON TNER010L-10 Elektrisk teaterkedjetelfer 2000lb 10ft

Finns i lager
Artikel: AG3PUY Modell: TNER010L-10Korsreferens: 33RW51

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

67 694 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk teaterkedjelift
Förstärkare @ Låga volt5.6
BromsDra i rotormotorn
Kapacitet2000 lb.
KlassificeringH3
KopplingFriktion
FärgSvart
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
FinishEmalj
Fri höjd13-13 / 16 "
Bostadsdjup13-13 / 16 "
Husets längd20 "
Husets bredd8 13 / 16 "
Hz60
Hiss10 ft.
Lyfthastighet16 FPM
Lastkapacitet2000 lb.
Smörjningfett
Min. Mellan krokar13-13 / 16 "
Motor HP1.3
Antal hastigheter1
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.85
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetFörstärkare @ Låga voltKapacitetMin. Mellan krokarFri höjdBostadsdjupHusets längdHusets breddPris
HARRINGTON TNER005L-10 Elektrisk teaterkedjelift 1000lb 10ft | AG3PUW 33RW49 TNER005L-101000 lb.3.71000 lb.13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "61 936 kr
HARRINGTON TNER020L-10 Elektrisk teaterkedjelift 4000lb 10ft | AG3PVA 33RW53 TNER020L-104000 lb.5.64000 lb.22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "84 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON TNER010L-10 Elektrisk teaterkedjetelfer 2000lb 10ft
67 694 kr /enhet