HARRINGTON Trolley


Filter
Hjulmaterial: Stål
StilModellPassar strålfläns WPassar strålhöjdLastkapacitetPris (ex moms)
A
PTF2005
2-7 / 25 "till 4"3"1000 lb.3 375 SEK
A
PTF2010
2-7 / 25 "till 5"7/10 till 3 "2000 lb.4 512 SEK
B
PTF2020
3-20/87" to 6-1/50"2/5 till 4 "4000 lb.6 546 SEK
A
PTF2030
3-20/87" to 6-1/50"3/10 till 5 "6000 lb.9 672 SEK
A
PTF2050
4-23/25" to 7-1/50"7/10 till 5 "10000 lb.16 099 SEK
B
PT080
5-1/2" to 8-33/50"7/10 till 6 "16,000 lb.41 201 SEK
A
PT100
5-1/2" to 8-33/50"7/10 till 6 "20,000 lb.42 724 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?