Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRINGTON PTF2005 Vagnstål 1000 Lb. | AF7ZMK 23XR96

HARRINGTON PTF2005 Vagn Stål 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF7ZMK Modell: PTF2005Korsreferens: 23XR96
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
3 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrolley
Passar strålfläns W2-7 / 25 "till 4"
Passar strålhöjd3"
Huvudrummet till borgen3-7 / 10 "
Huvudrum till axel6-7 / 10 "
Lastkapacitet1000 lb.
Min. Radiekurva13-4 / 5 "
HjulmaterialStål
Hjulbana Dia.3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8425190000

Produktvarianter

ProduktModellPassar strålfläns WPassar strålhöjdLastkapacitetPris
HARRINGTON PT080 vagnstål 16000 Lb. | AF7ZMH 23XR94 PT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 till 6 "16,000 lb.43 194 kr
HARRINGTON PT100 vagnstål 20000 Lb. | AF7ZMJ 23XR95 PT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 till 6 "20,000 lb.43 194 kr
HARRINGTON PTF2010 Vagn Stål000 Lb. | AF7ZML 23XR97 PTF20102-7 / 25 "till 5"7/10 till 3 "2000 lb.4 675 kr
HARRINGTON PTF2020 Vagn stål 4000 Lb. | AF7ZMM 23XR98 PTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 till 4 "4000 lb.6 777 kr
HARRINGTON PTF2030 Vagnstål 6000 Lb. | AF7ZMN 23XR99 PTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 till 5 "6000 lb.10 057 kr
HARRINGTON PTF2050 Vagn stål 10000 Lb. | AF7ZMP 23XT01 PTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 till 5 "10000 lb.17 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON PTF2005 Vagn Stål 1000 Lb.
3 522 kr /enhet