HARRINGTON PTF2020 Vagn stål 4000 Lb. | AF7ZMM 23XR98

HARRINGTON PTF2020 Vagn Stål 4000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF7ZMM Modell: PTF2020Korsreferens: 23XR98

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrolley
Passar strålfläns W3-20/87" to 6-1/50"
Passar strålhöjd2/5 till 4 "
Huvudrummet till borgen5-1 / 10 "
Huvudrum till axel9-1 / 2 "
Lastkapacitet4000 lb.
Min. Radiekurva21-7 / 10 "
HjulmaterialStål
Hjulbana Dia.4-2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.31
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8425190000

Produktvarianter

ProduktModellPassar strålfläns WPassar strålhöjdLastkapacitetPris
HARRINGTON PT080 vagnstål 16000 Lb. | AF7ZMH 23XR94 PT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 till 6 "16,000 lb.43 194 kr
HARRINGTON PT100 vagnstål 20000 Lb. | AF7ZMJ 23XR95 PT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 till 6 "20,000 lb.43 194 kr
HARRINGTON PTF2005 Vagnstål 1000 Lb. | AF7ZMK 23XR96 PTF20052-7 / 25 "till 4"3"1000 lb.3 522 kr
HARRINGTON PTF2010 Vagn Stål000 Lb. | AF7ZML 23XR97 PTF20102-7 / 25 "till 5"7/10 till 3 "2000 lb.4 675 kr
HARRINGTON PTF2030 Vagnstål 6000 Lb. | AF7ZMN 23XR99 PTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 till 5 "6000 lb.10 057 kr
HARRINGTON PTF2050 Vagn stål 10000 Lb. | AF7ZMP 23XT01 PTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 till 5 "10000 lb.17 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON PTF2020 Vagn Stål 4000 Lb.
6 777 kr /enhet