HARTELL Kondensatpumpar i A2-SA-serien


Hartell A2-SA-seriens kondensatpumpar är konstruerade för kraftig borttagning av högtemperaturkondensat i ångbefuktare och pannapplikationer. Dessa enheter har robusta element med olje- och kemikalieresistens och förmågan att hantera höga temperaturer upp till 212 grader F.

Filter
Höjd: 11 " , HP: 1/10 , Innerdia.: 1-1/4 "dubbel inlopp , Längd: 9" , Uttagsstorlek: 3/8 "FNPT , Bredd: 6"
StilModellSpänningTypInströmInloppstypPris (ex moms)
A
A2SA-115
115VUtan hjälpomkopplare3.5AUtan alternativt inlopp6 566 SEK
RFQ
A
A2SA-X115
115VMed hjälpströmbrytare3.5AUtan alternativt inlopp6 523 SEK
RFQ
A
A2SA-115 W/ALT INTAG
115VUtan hjälpomkopplare3.5AMed alternativt inlopp6 698 SEK
RFQ
A
A2SA-X115 W/ALT INTAG
115VMed hjälpströmbrytare3.5AMed alternativt inlopp6 641 SEK
RFQ
A
A2SA-230
230VUtan hjälpomkopplare2AUtan alternativt inlopp6 588 SEK
RFQ
A
A2SA-X230
230VMed hjälpströmbrytare2AUtan alternativt inlopp6 531 SEK
RFQ
A
A2SA-X230 W/ALT INTAG
230VMed hjälpströmbrytare2AMed alternativt inlopp6 649 SEK
RFQ
A
A2SA-230 W/ALT INTAG
230VUtan hjälpomkopplare2AMed alternativt inlopp6 707 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa pumpar fungerar intermittent och är utrustade med en tank eller reservoar som kan lagra kondensat.
  • Flödet av varm, fuktig luft regleras genom kylslingan som genererar kondens på batteriets yta.
  • Det resulterande kondensatet rinner in i avloppsröret och samlas in i kondensattanken.
  • Denna process fortsätter tills vätskenivån vidrör tankens översta nivå. En flottörbrytare är utrustad med en kondenspump som sätter på pumpmotorns drift i detta ögonblick.
  • I detta skede börjar pumpen pumpa det ackumulerade vattnet in i ett avloppsrör tills vätskan lämnar utrymme i tanken för att samla upp mer kondensat.
  • Detta kondensatvatten överförs sedan utanför byggnaden genom utloppsröret.

Funktioner

  • De kommer med en kullagermotordesign för att skydda mot ånga och vattenstänk och även eliminera behovet av smörjning.
  • De har en flottör i rostfritt stål som automatiskt känner av vatten på hög nivå och snabbt tar bort kondensat från tanken.
  • De har en termiskt skyddad motor för att kyla motorn på grund av överdriven värmeutveckling och skydda kritiska komponenter.
  • Dessa enheter erbjuder utloppshuvuden upp till 20 fot och en maximal flödeshastighet på 185 gallons/timme.
  • De kommer också med en 6-fots nätsladd för att enkelt placera pumpen och flera inloppsalternativ för snabb anslutning.

Vanliga frågor

Vad är plenumklassade kondensatpumpar?

Plenum-klassade kondensatpumpar är designade för lufthanteringsutrymmen, vilket innebär att de inte avger överdriven värme eller rök i händelse av brand.

Vad är syftet med en säkerhetshjälpströmbrytare?

Säkerhetshjälpbrytare är utformade för att indikera status för kondensatnivån i tanken och för att förhindra att avloppskärlet svämmar över. Strömbrytaren aktiveras när vattennivån stiger och kommer över en viss punkt, vilket gör att brytarmekanismen löser ut.

Vad är reservoaren gjord av?

Reservoaren är gjord av solid gjuten aluminium för pålitligt skydd under höga temperaturer. Dessutom erbjuder detta material utmärkt motståndskraft mot nötning, korrosion och repor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?