HARTELL AL2-serien kondenspumpar


Hartell AL2-seriens kondensatpumpar är designade för applikationer som involverar höga vattenstötar. Dessa elektriskt drivna centrifugalpumpar tillåter enkel utmatning av överskott av kondensatvätska, vilket inte kan göras via en gravitationsmatning.

Filter
Ledningslängd: 6 ft. , Höjd: 9" , HP: 1/10 , Innerdia.: 1-3/8 "Inlopp , Längd: 10 " , Drifttemp.: 150 Deg. F , Uttagsstorlek: 3/8 "FNPT , Bredd: 12 "
StilModellSpänningTypInströmPris (ex moms)
A
AL2-115
115VUtan hjälpomkopplare3.1A8 416 SEK
RFQ
A
AL2-X115
115VMed hjälpströmbrytare3.1A12 511 SEK
A
AL2-230
230VUtan hjälpomkopplare1.5A8 625 SEK
RFQ
A
AL2-X230
230VMed hjälpströmbrytare1.5A12 282 SEK

Funktioner

  • Dessa pumpar har en 2-liters reservoar av gjuten aluminium som samlar den kondenserade vätskan från kommersiella ismaskiner och under rengöring av spolningscykler.
  • Pumpens motor är termiskt skyddad för att förhindra inre skador på grund av överdriven värme och rostfria axlar för att skydda mot korrosion.
  • De har en snäppbrytare (fäst på flottören) som aktiveras när vattennivån stiger/sänks i tanken. Detta signalerar så småningom pumpen att starta/stoppa motorn och behålla kondensatnivån i tanken.
  • Alla element erbjuder utmärkt olje- och kemikalieresistens och kan hantera en maximal temperatur på 150 grader F.

Vanliga frågor

Vad är ett kondensat i VVS?

Kondensat bildas när fuktig luft leds över kylslingorna vid en temperatur på cirka 55 grader F, vilket gör att fukten i luften kondenserar på batteriet och rinner ut i kondensatkärlet. Därifrån pumpas kondensatet ut ur systemet där det inte skadar de inre delarna.

Vad är ett pumphuvud?

Pumphöjd hänvisar till den maximala höjd som pumpen kan uppnå när den pumpar mot gravitationen. AL2-seriens kondensatpumpar har en maximal höjd på 22 fot med flödeshastigheter på upp till 185 gal/timme.

Vad är fördelen med motorlager?

AL2-seriens pumpar ger tre nivåer av motorlagerskydd mot ånga och vattenstänk för att erbjuda förlängd motorlivslängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?