HARTELL Kondensatpumpar i HAD-serien


Hartell HAD-seriens kondensatpumpar är lämpliga för alla typer av växelströmsutrustning upp till 15KW (45000 BTU), kommersiell kylning och andra applikationer för kondensatugnar. Dessa enheter erbjuder pumphuvuden upp till 26 fot och flödeshastigheter på upp till 155 gal/h. De kan installeras inuti plastkanaler...ng bredvid de isolerade kylrören.Läs mer

Filter
Växelspänning: 100 till 230V , Aktiveringstyp: fjärr , Inloppsdiameter: 0.4 " , Drifttemp. Räckvidd: 0 till 122 grader F. , Outlet Dia.: 0.27 " , Energiförbrukning: 3W
StilModellMax. FlödeshastighetLjudnivåKylningskapacitetPris (ex moms)
A
HAD-8
3.17 Gal/Hr19 dBA30000 btu864 SEK
RFQ
A
HAD-15
5.28 Gal/Hr21 dBA45000 btu1 019 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har larm med spänningsfria kontakter som signalerar och aktiverar en omkopplare för att öppna/stänga när tanken indikerar höjning/sänkning av vattennivån.
  • Dessa pumpar har en kompakt design för att möjliggöra enkel installation, mindre utrymme och tystare drift.
  • De erbjuder termiskt överbelastningsskydd för att förhindra farlig överhettning som kan orsaka motorfel.
  • De kommer också med en 6 fots nätsladd för att enkelt placera pumpen och flera inloppsalternativ för snabb anslutning.

Vanliga frågor

Vad är spänningsfria kontakter?

Spänningsfria kontakter eller torra kontakter (där ingen ström eller spänning kommer att flyta) driver en hjälpanordning som skickar slutna/öppna kontaktsignaler till pumpsystemet.

Vad är ett högnivålarm?

Det är en anordning som är installerad i en kondenstank som avger ett larm för att förhindra överdriven uppbyggnad av kondensat och därmed skyddar mot läckor och översvämningar som kan orsaka allvarliga vattenskador.

Vilka är installationsstegen för HAD-seriens kondensatpumpar?

  • Se till att pumpen är bortkopplad från huvudströmkällan före installation/arbete på pumpen.
  • Skär ut en lämplig yta i taket så att kanalen (kanalen) kan matas igenom.
  • När du installerar kylrören, se till att det finns plats för kondensatpumpen i hörnet av kanalen.
  • Sätt sedan in dräneringsröret (röret) från kondensatbehållaren i inloppet på behållaren. Om avloppsröret är större än inloppet, använd den stora röradaptern och säkra med en anslutning för att förhindra att det läcker vatten.
  • Säkra anslutningen mellan utloppsröret och pumpens utlopp med en lämplig rörklämma eller buntband.
  • Valfri larmanslutning inaktiverar kylutrustningen i händelse av att pumpen slutar fungera eller inte kan ta bort vattnet på grund av blockering i utloppsröret.
  • När pumpen har testats säkrar du kanalskydden och takplattan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?