HARTELL SC-1A-serien kondensatpumpar


Hartell SC-1A ångkondensatpumpar är idealiska för användning i ångpannor, där het ånga produceras av pannorna och pumpas till olika områden i stora byggnader eller anläggningar. Värmen levereras till enskilda områden med hjälp av radiatorer. Genom att använda kondensatretursystem ackumuleras kondensatet (vattnet) automatiskt och förs tillbaka till den befintliga pannan för att upprepa samma uppvärmningsprocess om och om igen, vilket ger en kostnadseffektiv lösning....Läs mer

Filter
Höjd: 19 " , Inloppsstorlek: 1-1 / 2 "FNPT , Längd: 12 " , Drifttemp.: 212 Deg. F , Utanför Dia.: 3/4 "FNPT , Bredd: 12 "
StilModellSpänningTypHPInströmPris (ex moms)
A
SC-1AX-115/230
115 / 230VMed hjälpströmbrytare1/23.7 / 7.46A31 393 SEK
A
SC-1A-115/230
115 / 230VUtan hjälpomkopplare1/23.7 / 7.46A19 574 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Processen innebär en central panna som värmer vatten tills det blir ånga.
  • Ångan (buren av sitt tryck) rinner genom rör och levererar värme över byggnaden genom radiatorer.
  • När ångan svalnar blir den kondensat (vatten) och rinner ner i pannan för att återanvändas.

Funktioner

  • De har en reservoar av gjuten aluminium på fyra gallon för att samla upp kondensat tillbaka ner i returledningen, där det kan matas tillbaka in i pannan.
  • De kommer med en motor med dubbla spänningar (115 / 230V) för att producera en maximal flödeshastighet på 4200 gallons/timme.
  • Dessa kommersiella pumpar är integrerade med olje- och kemikaliebeständiga element för förlängd pumplivslängd och tål en maximal temperatur på 212 grader F.
  • De är ångförseglade för att motstå ångklassificeringar upp till 2000 EDR (480,000 40 BTU) och tillåter användbara lyft upp till XNUMX fot (max).

Vanliga frågor

Vad är radiatorer?

Radiatorer är utformade för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat för uppvärmning och kylning.

Vad är syftet med en intern kopplingsdosa?

SC-1A-seriens interna kopplingsdosa hjälper till att omsluta elektriska anslutningar och skydda dem mot yttre faktorer, vilket minskar risken för oavsiktliga elektriska stötar.

Vilken funktion har motorlager?

Dessa pumpar kommer med motorlager som förhindrar ånga och vattenstänk, vilket ger en förlängd motorlivslängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?