Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD BYV11020A0EL000 Fjärilsventil Pvc Epdm 2 tums spak | AG6KFU 36FN77

HAYWARD BYV11020A0EL000 vridspjällsventil Pvc Epdm 2 tums spak

Finns i lager
Artikel: AG6KFU Modell: BYV11020A0EL000Korsreferens: 36FN77

Få det Maj 20, Måndag
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
5 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialPVC
Bultcirkel Dia.4.75 "
ComplianceASTM D1784 Cellklass 12454
SkivmaterialPVC
Hantera typSpak
FodermaterialEPDM
Lug Dia.3 / 4 "
Max. Vattentryck150 psi
Antal bulthål4
Rörstorlek2"
StilRån
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)33.34
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.FodermaterialAntal bulthålRörstorlekPris
HAYWARD BYV11020A0VL000 Fjärilsventil Pvc Fpm 2 tums spak | AG6KFV 36FN85 BYV11020A0VL0004.75 "FPM42"8 303 kr
HAYWARD BYV11030A0EL000 Fjärilsventil Pvc Epdm 3 tums spak | AG6KFW 36FP02 BYV11030A0EL0006"EPDM43"6 256 kr
HAYWARD BYV11030A0VL000 Fjärilsventil Pvc Fpm 3 tums spak | AG6KFX 36FP10 BYV11030A0VL0006"FPM43"10 493 kr
HAYWARD BYV11040A0EL000 Fjärilsventil Pvc Epdm 4 tums spak | AG6KFY 36FP14 BYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"7 160 kr
HAYWARD BYV11040A0VL000 Fjärilsventil Pvc Fpm 4 tums spak | AG6KFZ 36FP22 BYV11040A0VL0007.5 "FPM84"13 266 kr
HAYWARD BYV11060A0EL000 Fjärilsventil Pvc Epdm 6 tums spak | AG6KGA 36FP26 BYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"10 758 kr
HAYWARD BYV11060A0VL000 Fjärilsventil Pvc Fpm 6 tums spak | AG6KGB 36FP34 BYV11060A0VL0009.5 "FPM86"22 505 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD BYV11020A0EL000 vridspjällsventil Pvc Epdm 2 tums spak
5 521 kr /enhet