HI-TECH DURAVENT 0616-1800-0565 Fläktslang med manschetter 18 tum inre diameter Vinyl | AH9NMQ 40ME73

HI-TECH DURAVENT 0616-1800-0565 Blåsslang med manschetter 18 tums innerdiameter vinyl

Finns i lager
Artikel: AH9NMQ Modell: 0616-1800-0565Korsreferens: 40ME73

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlåsslang med manschetter
Böj Radius10.5 "
FärgGul / svart
Slanglängd15ft.
SlangmaterialVinyl / laminat
Inuti Dia.18 "
Max. Tryck2 psi
Antal lager1
Driftstemp. Räckvidd-20 grader F till 180 grader F.
FörstärkningSpiralformad tråd
TypBlåsslang med manschetter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)48.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusSlangmaterialInuti Dia.Max. TryckDriftstemp. RäckviddPris
HI-TECH DURAVENT 0615-1600-0565 Fläktslang med manschetter 16 tum innerdiameter Neopren | AH9NMR 40ME74 0615-1600-05659.5 "Neoprenbelagd polyester16 "2 psi-40 grader F till 250 grader F.6 533 kr
HI-TECH DURAVENT 0615-2000-0565 Fläktslang med manschetter 20 tum innerdiameter Neopren | AH9NMV 40ME77 0615-2000-056512 "Neoprenbelagd polyester20 "1 psi-40 grader F till 250 grader F.9 943 kr
HI-TECH DURAVENT 0615-0800-0566 Fläktslang med manschetter 8 tum innerdiameter 6 psi | AH9NMW 40ME78 0615-0800-05665"Neoprenbelagd polyester8"6 psi-40 grader F till 250 grader F.4 539 kr
HI-TECH DURAVENT 0615-1200-0565 Fläktslang med manschetter 12 tum innerdiameter 3 psi | AH9NMX 40ME79 0615-1200-05657.5 "Neoprenbelagd polyester12 "3 psi-40 grader F till 250 grader F.6 018 kr
HI-TECH DURAVENT 0615-1400-0565 Fläktslang med manschetter 14 tums innerdiameter 2.5 psi | AH9NMY 40ME80 0615-1400-05658.5 "Neoprenbelagd polyester14 "2.5 psi-40 grader F till 250 grader F.6 281 kr
HI-TECH DURAVENT 0615-1800-0565 Blåsslang med manschetter 18 tums innerdiameter Neopren | AH9NMZ 40ME81 0615-1800-056510.5 "Neoprenbelagd polyester18 "2 psi-40 grader F till 250 grader F.7 753 kr
HI-TECH DURAVENT 0616-1600-0565 Fläktslang med muddar 16 tum inre diameter Vinyl | AH9NNA 40ME82 0616-1600-05659.5 "Vinyl / laminat16 "2 psi-20 grader F till 180 grader F.5 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0616-1800-0565 Blåsslang med manschetter 18 tums innerdiameter vinyl
6 060 kr /enhet