SQUARE D Växla manuell motoromkopplare


Filter
Förstärkare AC: 30 , HP @ 1-fas - 120V: 2 , Starttyp: NEMA-stil
StilModellKontrollampaDjupHöjdBreddHP @ 1 fas - 230VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VMax. SpänningPris (ex moms)
A
2510 2 KOXNUMX
Nej2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC2 446 SEK
B
2510KR2
Nej4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC7 390 SEK
C
2510KW1H
Nej4.25 "4.38 "3"233600 VAC5 788 SEK
D
2510KS2
Nej1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC2 701 SEK
C
2510KW2
Nej4.25 "4.25 "3"7.51010600 VAC7 304 SEK
C
2510KW1
Nej4.25 "4.25 "3"233600 VAC6 098 SEK
E
2510KGJ2
Nej2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC2 843 SEK
C
2510KW2H
Nej4.25 "4.38 "3"7.51010600 VAC8 211 SEK
F
2510KF2
Nej2.5 "4.5 "2.75 "7.51010600VAC / 230VDC2 640 SEK
F
2510KG1
Nej2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC1 295 SEK
G
2510KG2
Nej2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC2 830 SEK
B
2510KR1
Nej4.25 "6.36 "3.95 "233600 VAC5 797 SEK
H
2510 1 KOXNUMX
Nej2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC1 103 SEK
D
2510KS1
Nej1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC1 317 SEK
D
2510KF1
Nej2.5 "4.5 "2.75 "2-3600VAC / 230VDC1 065 SEK
C
2510KW1B
Nej4.56 "4.38 "3"233600 VAC-
RFQ
B
2510KR2H
Nej4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC8 289 SEK
F
2510KG1A
Ja2.75 "4.25 "2.88 "233600VAC / 230VDC2 392 SEK
C
2510KW2C
Ja4.56 "4.38 "3"7.51010600 VAC8 590 SEK
C
2510KW1A
Ja4.25 "4.38 "3"233600 VAC7 267 SEK
F
2510KG1B
Ja2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC2 352 SEK
F
2510KG2C
Ja2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600VAC / 230VDC3 822 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?