KERN AND SOHN RFE-seriens prisberäkningsvågar


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husdimension: 320 x 450 x 130 mm , Hushöjd: 130 mm , Husets längd: 450 mm , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 230 x 300 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 300 mm , Vägningsytas bredd: 230 mm
StilModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPris (ex moms)
A
RFE 6K3M
0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kg4 333 SEK
A
RFE 15K3M
0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kg4 333 SEK
A
RFE 30K3M
0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kg4 333 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?