HOFFMAN CSD302412SSST Metallic Slope Top Kapsling 30 tum höjd x 24 tum bredd vägg | AG2TBP 32FK85

HOFFMAN CSD302412SSST Metallic Slope Topphölje 30 tum Höjd x 24 tum Bredd vägg

Finns i lager
Artikel: AG2TBP Modell: CSD302412SSSTKorsref: 32FK85

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLutande toppskåp
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt stål
Djup12 "
Kapslingsfunktioner1/4 vridlås med skruvmejselplats
Typ av kapslingsskyddgångjärn
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd30 "
Inre panel32FK26
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material304 Stainless Steel
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 4X, 12
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishHöjdInre panelMetallmätareBreddPris
HOFFMAN CSD16128SSST Metallic Slope Topphölje 16 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup | AG2TBF 32FK76 CSD16128SSST8"# 4 Borstad16 "CP16214, 1612 "26 948 kr
HOFFMAN CSD16168SSST Metallic Slope Top Kapsling 16 tum Höjd x 16 tum Bredd x 8 tum Djup | AG2TBG 32FK77 CSD16168SSST8"# 4 Borstad16 "32FK1214, 1616 "27 462 kr
HOFFMAN CSD20168SSST Metallic Slope Top-kapsling 20 tum höjd x 16 tum bredd x 8 tum djup | AG2TBH 32FK78 CSD20168SSST8"# 4 Borstad20 "32FK1414, 1616 "31 583 kr
HOFFMAN CSD20208SSST Metallic Slope Top Kapsling 20 tum Höjd x 20 tum Bredd x 8 tum Djup | AG2TBJ 32FK79 CSD20208SSST8"# 4 Borstad20 "32FK1614, 1620 "36 703 kr
HOFFMAN CSD603616SSST Metallic Slope Topphölje 60 tum höjd x 36 tum bredd vägg | AG2TBK 32FK81 CSD603616SSST16 "# 4 Borstad60 "32FK4114, 1636 "134 223 kr
HOFFMAN CSD202012SSST Metallic Slope Top Kapsling 20 tum höjd x 20 tum bredd vägg | AG2TBL 32FK82 CSD202012SSST12 "# 4 Borstad20 "32FK1614, 1620 "40 460 kr
HOFFMAN CSD24208SSST Metallic Slope Top Kapsling 24 tum Höjd x 20 tum Bredd x 8 tum Djup | AG2TBM 32FK83 CSD24208SSST8"# 4 Borstad24 "32FK2014, 1620 "40 084 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN CSD302412SSST Metallic Slope Topphölje 30 tum Höjd x 24 tum Bredd vägg
54 175 kr /enhet