HOFFMAN Inline serie typ 4 landskapskåp


Filter
Grundmaterial: Metallisk , Färg: Ljusgrå , Djup: 6.1 " , Kapslingskåpa funktioner: 1/4 vridlås med skruvmejselplats , Typ av kapsling: gångjärn , Avsluta: RAL 7035 Grått polyesterpulver , Packning: Neopren , Höjd: 9.06 " , IP-betyg: 66 , Knockouts / Inga Knockouts: Inga utslag , Material: Stål , Metallmätare: 16 , Montering: Vägg , NEMA-betyg: 3, 4, 12
StilModellInre panelBreddPris (ex moms)
A
LHC234616
32FE9018.11 "4 283 SEK
B
LHC236016
32FE9123.62 "4 848 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?