HOFFMAN Syspend Series Type 4X HMI-kapslingar


Filter

Syspend Series Type 4X HMI-kapslingar

Hoffman Syspend Sanitary HMI-kapslingar är designade för att inrymma processkontrollutrustning i sanitära tvättmiljöer i mat- och dryckstillverkningsmiljöer. De har rena designelement och uppfyller kraven av typ 4X och IP69K för högtrycks- och högtemperaturspolningstillämpningar. Dessa höljen är utrustade med plattskärmsliknande estetik och integrerade sidohandtag för enkel ompositionering. De har ett helt dold silikonpackningsområde för ökat skydd i tvättmiljöer. Dessa kapslingar kommer med en 20-graders sluttande topp för att underlätta avrinning av vatten och rengöringslösningar och en lutande trågkrage med fläns för att förhindra att vätskor samlas längs den övre kanten. De har en upphängningsarmsadapter för fastsättning till Syspend Sanitary suspension system och Syspend VHDS-Motion Arm, som erbjuder mångsidiga monteringsalternativ. Dessa höljen kan vändas för hängande eller piedestalmontering och deras gångjärn är skärmade av dörren. De har sömmar som är kontinuerligt svetsade och slipade. Dessa kapslingar har också en dörr med två SS kvartsvarvsspärrar som är utformade med en plan slitsad insats och panelbultar för att ta emot paneler i NEMA-stil.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?