HOFFMAN Termoelektriska kylare i TE12-serien


Filter
BtuH: 321 , Djup: 7.17 " , Höjd: 12.01 " , Husets färg: RAL 7035 Ljusgrå halvtexturerad pulverlackerad , Husmaterial: Galvaniserat stål , Montering: Wall Mount , NEMA-kapslingstyp: NEMA 12, 3R, 4, 4X , Typ: väggfäste , Bredd: 568906 " , Ledningsmetod: Terminalblocket
StilModellAmpsSpänningPris (ex moms)
A
TE121024020
---
RFQ
B
TE121024011
---
RFQ
C
TE121048020
---
RFQ
D
TE121048010
4.448 VDC31 117 SEK
D
TE121024010
8.524 VDC32 452 SEK

Termoelektriska kylare i TE12-serien

Hoffman TE12-seriens termoelektriska kylare är en rad termoelektriska kylanordningar som använder Peltier-effekten för att överföra värme från omgivningen för att ge kyla. De har en filterfri drift för att minska underhållsstopp. Dessa termoelektriska kylare har en mjuk stålkonstruktion med pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor. De kan användas vid temperaturer från -40 till 55 grader C. Dessa kylare är integrerade med en låg profildesign för partiell infälld montering och montering vertikalt och horisontellt på kapslingen för att motstå kontakt med interna komponenter

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?