HONEYWELL 1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break, Explosion Proof Limit Switch


Filter
Förstärkare: 10 , Armmaterial: Delrin , Kroppsmaterial: Aluminium , Kontaktformulär: 1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break , Djup: 2.44 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 5.75 " , IP-betyg: Inget IP-betyg , NEMA-betyg: 1, 3, 4, 6, 7, 13 , Drifttemp. Räckvidd: 10 grader till 250 grader F. , Roller Dia.: 0.5 " , Rullbredd: 0.19 " , Spänningsvärde: 600AC / 250DC , Bredd: 2"
StilModellStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilMovementDriftkraftResaKabeldragningPris (ex moms)
A
LSXA4K
-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader max3/4 "-14 NPT-ledning19 774 SEK
A
LSXH3K
-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW, Low Diff Travel, Low Moment1.7 tum .-lb.Förresa (PT) 9 grader max; Overtravel (OT) 66 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader max1/2 "-14 NPT-ledning20 388 SEK
A
LSXA3K
-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader max1/2 "-14 NPT-ledning7 359 SEK
B
LSXE3K
1.3 "SidaPlungerLinjär, sida6 lb.Förresa (PT) 0.10 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.045 tum max1/2 "-14 NPT-ledning21 578 SEK
C
LSXD3K
2.7 "★★★★Kolv, rulleLinjär4 lb.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.015 tum max1/2 "-14 NPT-ledning18 302 SEK
D
LSXC3K
2.31 "★★★★PlungerLinjär4 lb.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.015 tum max1/2 "-14 NPT-ledning8 543 SEK
E
LSXJ3K-7A
6"★★★★Wobble StickVingla10 oz.Förresa (PT) max. 1 tum1/2 "-14 NPT-ledning20 392 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?