BUSSMANN ABC snabbverkande keramiska rörsäkringar, 1/4 x 1-1/4 tum


Filter
Kroppsmaterial: Keramik , Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 1 / 4 " , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould GAB, Littelfuse 314 , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Längd: 1.25 " , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänningsvärde: 250VAC / 125VDC
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris (ex moms)
A
ABC-1-R
135A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5253 SEK
A
ABC-1-1 / 2-R
1.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5297 SEK
A
ABC-1/2-R
1/235A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5320 SEK
A
ABC-1/4-R
1/435A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5292 SEK
A
ABC-1/8-R
1/835A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5443 SEK
A
ABC-2-R
2100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5232 SEK
A
ABC-2-1 / 2-R
2.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5299 SEK
A
ABC-3-R
3100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5234 SEK
A
ABC-3/4-R
3/435A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5297 SEK
A
ABC-3/8-R
3/835A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5320 SEK
A
ABC-4-R
4200A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5255 SEK
A
ABC-5-R
5200A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5220 SEK
A
ABC-6-R
6200A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5265 SEK
A
ABC-7-R
7200A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5276 SEK
A
ABC-8-R
8200A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5219 SEK
A
ABC-9-R
9200A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5245 SEK
A
ABC-10-R
10200A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5210 SEK
A
ABC-12-R
12750A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5220 SEK
A
ABC-15-R
15750A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/DC5330 SEK
A
ABC-25-R
25200A vid 250VAC, 1kA vid 125VAC, 400A vid 125VDC, 1kA vid 75VDC5398 SEK
A
ABC-30-R
30200A vid 250VAC, 1kA vid 125VAC, 400A vid 125VDC, 1kA vid 75VDC5301 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?