Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSXC3K Explosionssäker gränslägesbrytare Övre ställdon | AA4MZK 12V023

HONEYWELL LSXC3K Explosionssäker gränslägesbrytare övre ställdon

Finns i lager
Artikel: AA4MZK Modell: LSXC3KKorsreferens: 12V023
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
9 012 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad gränslägesbrytare
Ställdonets längd2.31 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps10
Body MaterialAluminium
certifieringKlass 1, division 1, grupp B, C, D), 9, klass 2, division 1, grupp E, F, G
Kontaktformulär1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break
Djup2.44 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd5.75 "
IP-värdeInget IP-betyg
MovementLinjär
NEMA-betyg1, 3, 4, 6, 7, 13
Driftkraft4 lb.
Driftstemp. Räckvidd10 grader till 250 grader F.
ResaFörresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.015 tum max
Spänningsvärde600AC / 250DC
Bredd2"
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilMovementDriftkraftResaKabeldragningPris
HONEYWELL LSXA3K MICRO SWITCH Explosionssäker gränslägesbrytare, sidovridbar | AA4MZF 12V017 LSXA3K-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader max1/2 "-14 NPT-ledning7 825 kr
HONEYWELL LSXA4K Explosionssäker gränslägesbrytare sidoaktuator | AA4MZG 12V018 LSXA4K-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 5 grader max3/4 "-14 NPT-ledning21 765 kr
HONEYWELL LSXD3K Explosionssäker gränslägesbrytare Övre ställdon | AA4MZM 12V025 LSXD3K2.7 "★★★★Kolv, rulleLinjär4 lb.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.015 tum max1/2 "-14 NPT-ledning20 145 kr
HONEYWELL LSXE3K Explosionsskyddad gränslägesbrytare Sidoställare | AA4MZP 12V027 LSXE3K1.3 "SidaPlungerLinjär, sida6 lb.Förresa (PT) 0.10 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.045 tum max1/2 "-14 NPT-ledning23 751 kr
HONEYWELL LSXH3K Explosionsskyddad gränslägesbrytare sidoställdon | AA4MZQ 12V030 LSXH3K-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW, Low Diff Travel, Low Moment1.7 tum .-lb.Förresa (PT) 9 grader max; Overtravel (OT) 66 grader min; Differentiell resa (DT) 3 grader max1/2 "-14 NPT-ledning22 441 kr
HONEYWELL LSXJ3K-7A Explosionssäker gränslägesbrytare Övre ställdon | AA4MZR 12V032 LSXJ3K-7A6"★★★★Wobble StickVingla10 oz.Förresa (PT) max. 1 tum1/2 "-14 NPT-ledning21 683 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSXC3K Explosionssäker gränslägesbrytare övre ställdon
9 012 kr /enhet