HONEYWELL Dubbla Aquastat-kontroller


Filter
Byråns efterlevnad: CSA.png, UL.png , Höjd: 4" , Montering: Horisontell , Kräver: 3/4 "Spud 14 NPT , Temp. Räckvidd: Hög gräns 130 grader till 240 grader F, låg gräns 110 grader till 220 grader F. , Typ: Hög gräns och cirkulator , Bredd: 3.88 "
StilModellDjupDifferentiellPris (ex moms)
A
L4081B1096
2 2/3 "till 3"10 ° F4 981 SEK
B
L4081B1047
2-2 / 3 "Hög gräns 10 grader F Fast, låg gräns 10 grader till 25 grader F Adj.5 281 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?