HONEYWELL Lång rullstångsaktuator Premium miniatyrsnäppbrytare


Filter
Ställdonets längd: 1.35 " , Kontaktformulär: SPDT , Djup: 0.4 " , Höjd: 0.63 " , Husmaterial: PCT Polyester termoplast , Längd: 1.14 " , Monteringsmått: 0.41 x 0.87 "centra , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Terminaltyp: Quick Connect , Typ av ställdon: Lång rullspak
StilModellStrömDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSläpp kraftSpänningsvärdePris (ex moms)
A
V7-7D17D8-207
1A0.042 "0.12 "5 oz.0.05 "-125 VAC230 SEK
B
V7-2B17D8-207
3A0.025 "0.115 "1.59 oz.0.065 "0.10 oz.277 VAC88 SEK
C
V7-1C17D8-207
15A0.025 "0.115 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.277 VAC88 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?