HONEYWELL Panelmonterad kolvmanöverdon Stor enkel snap-switch


Filter
Kontaktformulär: SPDT , Nuvarande omdöme: 15A , Djup: 0.7 " , Höjd: 1" , Husmaterial: Fenol för allmänt ändamål , Monteringsmått: 1 "centra , Drifttemp. Räckvidd: -67 grader till 185 grader F. , Release Force: 4.00 oz. , Terminaltyp: Skruva , Typ av ställdon: Panelmonterad kolv
StilModellStälldonets längdDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSpänningsvärdePris (ex moms)
A
BZ-2RQ-A2
1"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "125 VAC731 SEK
B
BZ-2RN702
2"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.125 "125 VAC988 SEK
C
BZ-2RQ1T
2"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "250 VAC693 SEK
D
BZ-2RQ66
2"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "250 VAC774 SEK
E
BZ-2RQ68
2"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.125 "250 VAC907 SEK
F
BZ-2RQ77
2"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "250 VAC925 SEK
G
BZ-2RQ784
2"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.14 "250 VAC1 156 SEK
H
BZ-3RQ1-A2
2"0.0008 "0.02 "14.0 till 20.0 oz.0.219 "250 VAC596 SEK
I
BZ-RQ1-A2
2"0.0002 "0.012 "6 till 9.5 oz.0.219 "250 VAC697 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?