Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Stor Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7TJR 24A097

HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Stor grundsnäppbrytare 15a Spdt Panelmonterad kolv

Finns i lager
Artikel: AB7TJR Modell: BZ-3RQ1-A2Korsreferens: 24A097
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
596SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor enkel snap-switch
Ställdonets längd2"
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.7 "
Differentiell resa0.0008 "
Höjd1"
Husets materialFenol för allmänt ändamål
Längd2"
Max. Förresa0.02 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft14.0 till 20.0 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.219 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonPanelmonterad kolv
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSpänningsvärdePris
HONEYWELL BZ-2RN702 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.125 "125 VAC988SEK
HONEYWELL BZ-2RQ1T Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7TGW 24A054 BZ-2RQ1T2"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "250 VAC693SEK
HONEYWELL BZ-2RQ66 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "250 VAC774SEK
HONEYWELL BZ-2RQ68 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7TGZ 24A057 BZ-2RQ682"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.125 "250 VAC907SEK
HONEYWELL BZ-2RQ77 Premium Large Basic Switch, 15A, 250VAC, Overtravel plunger | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "250 VAC925SEK
HONEYWELL BZ-2RQ784 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7THC 24A060 BZ-2RQ7842"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.14 "250 VAC1 156 kr
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 Stor Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "125 VAC731SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Stor grundsnäppbrytare 15a Spdt Panelmonterad kolv
596SEK /enhet