Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-2RQ68 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7TGZ 24A057

HONEYWELL BZ-2RQ68 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv

Finns i lager
Artikel: AB7TGZ Modell: BZ-2RQ68Korsreferens: 24A057

Få det Maj 22, Onsdag
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
907SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor enkel snap-switch
Ställdonets längd2"
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.7 "
Differentiell resa0.0004 till 0.0020 "
Höjd1"
Husets materialFenol för allmänt ändamål
Längd2"
Max. Förresa0.015 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft9.0 till 13.0 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.125 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonPanelmonterad kolv
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorSpänningsvärdePris
HONEYWELL BZ-2RN702 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7TGL 24A042 BZ-2RN7022"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.125 "125 VAC988SEK
HONEYWELL BZ-2RQ1T Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7TGW 24A054 BZ-2RQ1T2"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "250 VAC693SEK
HONEYWELL BZ-2RQ66 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "250 VAC774SEK
HONEYWELL BZ-2RQ77 Premium Large Basic Switch, 15A, 250VAC, Overtravel plunger | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "250 VAC925SEK
HONEYWELL BZ-2RQ784 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7THC 24A060 BZ-2RQ7842"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.14 "250 VAC1 156 kr
HONEYWELL BZ-2RQ-A2 Stor Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004 till 0.0020 "0.015 "9.0 till 13.0 oz.0.219 "125 VAC731SEK
HONEYWELL BZ-3RQ1-A2 Stor Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AB7TJR 24A097 BZ-3RQ1-A22"0.0008 "0.02 "14.0 till 20.0 oz.0.219 "250 VAC596SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ68 Large Basic Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv
907SEK /enhet