REELCRAFT Bränsleslangrullar, F80000 -serien


Filter
lager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Avsluta: Pulverlackat , Slang Invändig Dia.: 3 / 4 " , Slangmaterial: Syntetiskt gummi , Max. Tryck: 250 psi , Totala höjden: 25.375 " , Total längd: 24 " , Rulleinlopp: 3/4 "(F) NPT , Tätningstyp: Viton
StilModellClassic OutletSlangSlang slutarTotal breddTryckViktSlang-IDSlanglängdPris (ex moms)
A
F83050 OLP1
--3/4 "(M) NPT10.5 "--Ja50ft.15 442 SEK
B
FD83000 OLP1
--3/4 "FNPT14.25 "--Nej75ft.15 234 SEK
C
FD84000 OLP
1 "NPT (F)Nej--500 psi84 Ibs1"50ft.12 850 SEK
RFQ
C
FD84035 OLP
1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi94 kg1"35ft.18 207 SEK
RFQ
D
FD84050 OLP
1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi115 kg1"50ft.17 388 SEK
RFQ
D
F83050 OLP
3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi89 kg3 / 4 "50ft.16 553 SEK
C
F83000 OLP
3/4 "NPT (F)Nej--500 psi74 kg3 / 4 "50ft.11 094 SEK
RFQ
C
FD83075 OLP
3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi115 kg3 / 4 "75ft.20 871 SEK
RFQ
E
FD83000 OLP
3/4 "NPT (F)Nej--500 psi82 kg3 / 4 "75ft.13 641 SEK
RFQ

Bränsleslangrullar, F80000 -serien

Reelcraft bränsleleverans slangrullar har full flödessväng och en robust låsmekanism för att bekvämt hålla slangen i önskad arbetslängd. De är utrustade med Viton-tätningar för att ge styrka och är idealiska för mobila och permanentmonterade applikationer. Dessa enheter kan rymma slangar med längder från 35 till 75 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?