Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 1TL1-8 Vippströmbrytare Spdt På / På | AB7VWM 24D316

HONEYWELL 1TL1-8 Vippströmbrytare Spdt på/på

Finns i lager
Artikel: AB7VWM Modell: 1TL1-8Korsreferens: 24D316
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
802SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg0.5A till 10A @ 0.5V till 277V
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.68 "
StälldonstilStandard spak
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V
HP1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar3
Driftstemp. Räckvidd-85 grader till 160 grader F.
Rekommenderad användningAnsökningar som kräver militär kvalifikation eller militär förseglingsbetyg
Stam Dia. och trådstorlek0.47 "
Stamlängd0.47 "
VäxelfunktionMomentary On / On
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Silverkadmiumoxidkontakter

Produktvarianter

ProduktModellStam Dia. och trådstorlekAC-kontaktbetygStälldonets längdStamlängdVäxelfunktionTerminalerStälldonstilDC-kontaktbetygPris
HONEYWELL 1TL1-1 Vippströmbrytare Spdt 3-kontakt På / av / på | AB7VVV 24D295 1TL1-10.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruvaStandard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.5A vid 250V, 0.75A vid 115V551SEK
HONEYWELL 1TL1-1L Vippströmbrytare Spdt 3-kontakt På / av / på | AB7VVW 24D297 1TL1-1L0.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V1.05 "0.42 "På / Av / PåSkruvaSpaklås0.75A @ 115V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V, 0.5A @ 250V1 252 kr
HONEYWELL 1TL1-3 Vippströmbrytare Spdt 3-kontakt På / På | AB7VWB 24D303 1TL1-30.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruvaStandard spak0.5A till 20A vid 0.5V till 28V, 0.75A vid 115V, 0.5A vid 250V561SEK
HONEYWELL 1TL1-5 Växelbrytare Spdt På / Av / På | AB7VWF 24D309 1TL1-50.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "Tillfällig På / Av / PåSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V586SEK
HONEYWELL 1TL1-7 Vippströmbrytare Spdt På / Av / På | AB7VWJ 24D313 1TL1-70.47 "0.5A till 10A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruvaStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A till 15A @ 0.5V till 28V666SEK
HONEYWELL 1NT1-1 Vippströmställare Spdt 3-kontakt På / av / på | AB7VYM 24D382 1NT1-10.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V570SEK
HONEYWELL 1NT1-3 Vippströmbrytare Spdt 3-kontakt på/på | AB7VYQ 24D385 1NT1-30.47 "0.5A till 15A @ 0.5V till 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruvaStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A till 20A @ 0.5V till 28V368SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 1TL1-8 Vippströmbrytare Spdt på/på
802SEK /enhet