HI-TECH DURAVENT Svart polypropylen industriell ledningsslang


Filter
Färg: Svart , Material: polypropylen , Antal lager: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 225 grader F. , Förstärkning: Plast
StilModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckPris (ex moms)
A
210501001225-10
1.3 "1"25ft.11 psi-
RFQ
A
210501001250-10
1.3 "1"50ft.11 psi2 468 SEK
A
210501251250-10
1.8 "1.25 "50ft.10 psi2 274 SEK
A
210501251225-10
1.8 "1.25 "25ft.10 psi1 197 SEK
A
210501501250-10
2.3 "1.5 "50ft.10 psi2 228 SEK
A
210501501225-10
2.3 "1.5 "25ft.10 psi1 184 SEK
A
210502001225-10
3.3 "2"25ft.10 psi1 173 SEK
A
210502001250-10
3.3 "2"50ft.10 psi2 302 SEK
A
210502501225-10
4"2.5 "25ft.9 psi1 339 SEK
A
210502501250-10
4"2.5 "50ft.9 psi2 616 SEK
A
210503001225-10
4.5 "3"25ft.8 psi1 481 SEK
A
210503001250-10
4.5 "3"50ft.8 psi2 703 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?