HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Väderbeständiga stövlar, ribbad / stegladdning


Filter
Färg: Svart , Montering: Enhetsmonterad
StilModellHöjdLängdMaterialOperating temp.BreddPris (ex moms)
A
HBL6035
-KortElastomer / ElastomerMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag-472 SEK
B
HBL6024
--Elastomer / ElastomerMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag-365 SEK
C
HBL6032
--Elastomer / ElastomerMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag-467 SEK
D
HBL6023
-KortElastomer / ElastomerMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag-361 SEK
E
HBL6031
-KortElastomer / ElastomerMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag-365 SEK
F
HBL6036
--Elastomer / ElastomerMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag-559 SEK
G
HBL6017
1.84 "2.6 "Tunga handtagribbar Förbättrar det halkfria greppområdet, stegkabelinslagsdesign, glider över anslutningsskon för att försegla enhetens framsida när den inte är inkoppladMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan1.84 "320 SEK
H
HBL6018
2.09 "4.09 "Tunga handtagribbar Förbättrar det halkfria greppområdet, stegkabelinslagsdesign, glider över anslutningsskon för att försegla enhetens framsida när den inte är inkoppladMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan2.09 "358 SEK

Väderbeständiga stövlar, ribbad / stegladdning

Hubbell Wiring Device-Kellems väderbeständiga stövlar skyddar sladdanslutna enheter från skadliga kemikalier och UV-strålar. De har termoplastisk elastomer -konstruktion för hållbarhet och förbättrade styvhetsegenskaper och klarar temperaturer från -40 till 75 grader Celsius. Dessa stövlar har design med ribb- eller stegkabelintag för att passa en mängd olika sladdstorlekar och säkerställa ett säkert grepp och finns i svart färg. Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems Täta täta stövlar i gul färg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?