WATTS Flottörventil


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Kopplingstyp: Skott , Max. Tryck: 165 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Montering: Skott , Stång Material: Mässing
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
HD-500-12
1 / 2 "976 SEK
B
HD 750 12
3 / 4 "1 355 SEK

Flottörventil

Watts flottörventiler är idealiska för att övervaka höjdförändringar i vätskefria ytor och kontrollera vattenflöden med hög kapacitet. De har bronskonstruktion med flänsstruktur på inloppssidan som ger stöd mot tankväggar och ett gängat utlopp för hanrör för positiv låsning. De är utrustade med tandade armar för enkel justering av vattennivån och svängmontering för att förhindra brott under frysning. Välj från ett omfattande utbud av skottmonterade flottörventiler, tillgängliga i storlekarna 1/2, 3/4 och 3/8 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?