Handling: SPDT , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Industriella miljöer , Anslutning: Kabel och baksida , Längd: 4.06 " , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Stil: Växla , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 3-Way , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Bredd: 1.31 " , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida
3-vägs vippströmställare, extrema tunga industriella serier
Hubbell Wiring Device-Kellems extra tunga industriella serier, 3-vägs vippströmbrytare är idealiska för att styra elektriska armaturer från 2 olika platser inom konstruktion och industri. De har kabeldesign på baksidan och sidan för att optimera ledningsanslutningar över terminaler. Dessa omkopplare har härdad konstruktion med en zinkpläterad stålbro, nylonbygel och silverlegeringskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. Valda modeller inkluderar en låsningsnyckel för auktoriserad åtkomstkontroll. Välj bland ett brett utbud av dessa omkopplare, tillgängliga i nuvarande betyg 15, 20 & 30A i bruna, svarta, röda, vita, elfenben, grå och ljusa mandelfärger på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 1-poliga extra tunga industriella vippströmställare med liknande funktioner och specifikationer för styrning av elektriska armaturer från en enda plats.