Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203GY Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, grå | AC2MHP 2LBU3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203GY vippströmbrytare, trevägs, 15A, 120/277VAC, grå

Finns i lager
Artikel: AC2MHP Modell: HBL1203GYKorsreferens: 2LBU3
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
553SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
HandlingSPDT
Förstärkare AC15
AntimicrobialNej
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgGrå
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeHeavy Duty
Höjd1.87 "
Längd4.06 "
LåsaNej
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1/2
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilVäxla
Byt typ3-Way
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.31 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACFärgStrömGradeHöjdLåsaNominell HPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223 vippströmställare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, brun | AB4CWN 1X973 HBL122320BrunDen 20Heavy Duty1.87 "Nej1555SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223I Vippströmställare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AB4CWP 1X974 HBL1223I20ElfenbenDen 20Heavy Duty1.87 "Nej1555SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223R Vippströmbrytare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, röd | AC8QGV 3D365 HBL1223R20RedDen 20Heavy Duty1.87 "Nej1555SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203 vippströmbrytare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, brun | AE7LCW 5Z719 HBL120315BrunDen 15Heavy Duty1.87 "Nej1/2553SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203I Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | AE7LCZ 5Z722 HBL1203I15ElfenbenDen 15Heavy Duty1.87 "Nej1/2553SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223L vippströmställare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, svart | AE7LDE 5Z729 HBL1223L20SvartDen 20Låsa1.13 "Ja11 052 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3033 vippströmbrytare, trevägs, 30A, 120 / 277VAC, brun | AE7LER 5Z808 HBL303330BrunDen 30Heavy Duty1.87 "Nej21 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203GY vippströmbrytare, trevägs, 15A, 120/277VAC, grå
553SEK /enhet