Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2326 Flänsuttag, 20A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PWA 3D037

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2326 flänsförsedd uttag, 20A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AC8PWA Modell: HBL2326Korsreferens: 3D037
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
970SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
Amps20
FärgWhite
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 20
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.09 "
HP2
IP-värde44
Längd2.88 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationL6-20R
NEMA-betygL6-20R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
TypIcke-höljd
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 VAC
Wattal5000 W
Bredd2.88 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: With Cover

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2316 Flänsad uttag, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PVY 3D035 HBL2316Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon1L5-20R949SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2336 Flänsad uttag, 20A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PWB 3D038 HBL2336Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon2L7-20R941SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2346 Flänsuttag, 20A, 480VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PWC 3D039 HBL2346Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon5L8-20R1 072 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2356 Flänsuttag, 20A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PWG 3D043 HBL2356Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon-L9-20R949SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2416 Flänsad uttag, 20A, 125 / 250V, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PWL 3D048 HBL2416Flänsad behållare4420White3.06 "Nylon2L14-20R1 118 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2426 Flänsad uttag, 20A, 3-fas, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PWM 3D049 HBL2426Flänsad behållare4420White3.06 "Nylon3L15-20R1 106 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2436 Flänsad uttag, 20A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PWN 3D052 HBL2436Flänsad behållare4420White3.06 "Nylon5L16-20R1 285 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2326 flänsförsedd uttag, 20A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning
970SEK /enhet