Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2736 Flänsad uttag, 30A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PXU 3D094

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2736 flänsförsedd uttag, 30A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AC8PXU Modell: HBL2736Korsreferens: 3D094
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
1 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
Amps30
FärgWhite
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 30
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.27 "
HP10
IP-värde20
Längd3.06 "
MaterialNylon
Max. HP10
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationL16-30R
NEMA-betygL16-30R
Antal poler3
Antal ledningar4-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasTre fas
TypIcke-höljd
Spänning480 VAC
Spänningsvärde3-fas 480 VAC
Wattal14400 W
Bredd3.06 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: With Cover

Produktvarianter

ProduktModellArtikelIP-värdeAmpsFärgLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2316 Flänsad uttag, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PVY 3D035 HBL2316Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon1L5-20R949SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2326 Flänsuttag, 20A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PWA 3D037 HBL2326Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon2L6-20R970SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2336 Flänsad uttag, 20A, 277VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PWB 3D038 HBL2336Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon2L7-20R941SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2346 Flänsuttag, 20A, 480VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PWC 3D039 HBL2346Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon5L8-20R1 072 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2356 Flänsuttag, 20A, 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PWG 3D043 HBL2356Flänsad behållare4420White2.88 "Nylon-L9-20R949SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2416 Flänsad uttag, 20A, 125 / 250V, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PWL 3D048 HBL2416Flänsad behållare4420White3.06 "Nylon2L14-20R1 118 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2426 Flänsad uttag, 20A, 3-fas, 250VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PWM 3D049 HBL2426Flänsad behållare4420White3.06 "Nylon3L15-20R1 106 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2736 flänsförsedd uttag, 30A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning
1 590 kr /enhet