HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Golvlådor


Hubbell Wiring Device-Kellems golvboxar ger en dold och bekväm lösning för ström- och dataåtkomst i områden med förhöjda golv. De används i kontorsbyggnader, konferensrum och allmänna utrymmen för att öka flexibiliteten och tillgängligheten. Dessa golvboxar säkerställer enkel åtkomst till electri...cal- och dataanslutningar samtidigt som golvet behåller ett elegant utseende.Läs mer

Filter
Hål Dia .: 5"
StilModellFormaKapacitetLedningsstorlekTypBreddHöjdLängdMaterialPris (ex moms)
A
PFBRG1
Rektangulär85.8 Max(4) 1 "1-spolad rektangulär icke-metallisk5.42 "Klipp ut för att passa (3 - 6)5.44 "PVC956 SEK
B
B2421
Rektangulär39.5 Cu.In.(3) 1/2 ", (2) 3/4"1-spolad rektangulär med mässingskrage3.19 "2.74 "4.38 "Stål1 912 SEK
C
B4233
Rektangulär36.5 per gäng(6) 3/4 "2-spolad rektangulär med mässingskrage6.38 "3.44 "4.38 "Gjutjärn4 248 SEK
D
BA4233
Rektangulär36.5 per gäng(6) 3/4 "2-spolad rektangulär med aluminiumkrage6.38 "3.44 "4.38 "Gjutjärn-
RFQ
E
PFBRG2
Rektangulär85.8 Max per gäng(6) 1 "2-spolad rektangulär icke-metallisk5.42 "Klipp ut för att passa (3 - 6)8.66 "PVC1 734 SEK
F
BA2421
Rektangulär39.5 Cu.In.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Koncentrisk 3/4 ", 1", 1 1/4 "1-spolad rektangulär med aluminiumkrage3.19 "2.74 "4.38 "Stål1 884 SEK
G
S1CFB
Runda156 Cu.In.-Rund, multiservice7.45 "6"7.26 "PVC och gjutjärn5 059 SEK
H
S1SFB
Runda175.7 Cu.In.-Rund, multiservice7.38 "6"7.5 "PVC och stål3 943 SEK
I
S1PFB
Runda100 Cu.In.(2) 1-1/2"(2) 1"Rund, multiservice8.75 "6"5.625 "PVC856 SEK
J
B2529
Runda37.3 cu. i.-Shallow3 37 / 64 "2 29 / 32 "3.593Stål1 362 SEK

Funktioner

  • De är tillverkade av gjutjärn / PVC & gjutjärn / PVC & stål / stål, vilket ger hållbarhet, korrosionsbeständighet och robusthet för applikationer.
  • Dessa golvlådor kommer i rektangulära och runda former, och erbjuder flexibilitet i design och installation för att tillgodose olika rumsliga krav och estetiska preferenser.
  • De är designade för att rymma eluttag, datajack och andra anslutningsmöjligheter.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa golvlådor?

  • Låt en kvalificerad elektriker installera golvboxarna för att uppfylla elektriska koder och standarder.
  • Följ specificerad lastkapacitet för att förhindra överhettning och elektriska faror.
  • Välj manipuleringssäkra golvlådor i allmänna utrymmen för användarens säkerhet.
  • Håll golvboxens lock stängda för att förhindra oavsiktlig kontakt med elektriska komponenter.
  • Inspektera regelbundet golvet runt lådan för att undvika snubbelrisk.
  • Använd utomhusklassade golvboxar och se till att det tätar ordentligt mot vatteninträngning.
  • Schemalägg periodiska inspektioner för korrekt utlopps- och lockfunktionalitet.
  • Säkerställ korrekt jordning för att förhindra elektriska stötar.
  • Följ instruktionerna för installation, underhåll och användning för säkerheten.
  • Säkerställ enkel åtkomst till golvlådor under nödsituationer och utbilda användarna om korrekt användning.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa golvlådor?

Viktiga faktorer inkluderar utrymmestyp, golvkompatibilitet, kapacitet, manipuleringsmotstånd, överensstämmelse med standarder, anpassningsmöjligheter, estetik, lättillgänglighet, hållbarhet och installationskrav.

Hur rengör och underhåller jag dessa golvlådor?

  • Torka av golvboxens lock regelbundet med en mjuk, fuktig trasa för att ta bort damm och skräp.
  • Kontrollera regelbundet golvlådans öppningar för skräp och ta bort främmande föremål.
  • Inspektera höljen och omgivande områden för slitage, repor eller skador och byt höljen vid behov.
  • Se till att golvboxens lock är ordentligt stängda efter rengöring för att skydda elektriska komponenter.
  • Testa regelbundet eluttag för korrekt funktion med hjälp av en spänningsprovare.
  • Undvik spill nära golvboxar, särskilt i områden med elektriska eller dataanslutningar.
  • Applicera en liten mängd silikonbaserat smörjmedel på gångjärnen för smidig funktion.

Är Hubbells golvboxar kompatibla med olika golvtyper?

Ja, dessa golvlådor är designade för att vara anpassningsbara och kan installeras i olika golvmaterial, inklusive mattor, kakel och trä.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?