Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELBORDNING-KELLEMS B2529 Rund golvlåda | AC8QFP 3D308

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2529 Rund Golvlåda

Finns i lager
Artikel: AC8QFP Modell: B2529Korsreferens: 3D308

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 362 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvlåda
Kapacitet37.3 cu. i.
Höjd2 29 / 32 "
Längd3.593
MaterialStål
Antal gäng1
ÖppningTre 1/2 "och två 3/4"
Öppningsstorlek4.25 "
FormaRunda
TypShallow
Bredd3 37 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFormaKapacitetLedningsstorlekTypBreddHöjdLängdMaterialPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PFB Golvbox Pvc Rund Diameter 5 3/4 In | AB9MMX 2DZL7 S1PFBRunda100 Cu.In.(2) 1-1/2"(2) 1"Rund, multiservice8.75 "6"5.625 "PVC856SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG1 Golvbox 1-gäng Flush Rectangular Pvc | AB9PYM 2EMN2 PFBRG1Rektangulär85.8 Max(4) 1 "1-spolad rektangulär icke-metallisk5.42 "Klipp ut för att passa (3 - 6)5.44 "PVC956SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG2 Golvlåda 2-gäng Flush Rectangular Pvc | AB9PYN 2EMN3 PFBRG2Rektangulär85.8 Max per gäng(6) 1 "2-spolad rektangulär icke-metallisk5.42 "Klipp ut för att passa (3 - 6)8.66 "PVC1 734 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2421 Golvlåda 1-gängs rektangulärt stål | AB9PYX 2EMR2 B2421Rektangulär39.5 Cu.In.(3) 1/2 ", (2) 3/4"1-spolad rektangulär med mässingskrage3.19 "2.74 "4.38 "Stål1 912 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2421 Golvbox 1-gängs rektangulärt stål | AB9PYY 2EMR3 BA2421Rektangulär39.5 Cu.In.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Koncentrisk 3/4 ", 1", 1 1/4 "1-spolad rektangulär med aluminiumkrage3.19 "2.74 "4.38 "Stål1 884 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B4233 Golvlåda 2-bens Rektangulär gjutjärn | AB9PZC 2EMR7 B4233Rektangulär36.5 per gäng(6) 3/4 "2-spolad rektangulär med mässingskrage6.38 "3.44 "4.38 "Gjutjärn4 248 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA4233 Golvlåda 2-bens Rektangulär gjutjärn | AB9PZD 2EMR8 BA4233Rektangulär36.5 per gäng(6) 3/4 "2-spolad rektangulär med aluminiumkrage6.38 "3.44 "4.38 "Gjutjärn-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2529 Rund Golvlåda
1 362 kr /enhet