WATTS Små tryckregulatorer i LF263A-serien


Filter
Kopplingstyp: FIP , Skivmaterial: Buna N , Höjd: 4.375 " , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Inloppstyp: Gängad kvinna , Längd: 2.125 " , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 140 grader F , Max. Arbetstryck: 300 PSI , Mfr. Serier: LF263A , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Stil: 3-vägen , Trimmaterial: Blyfri mässing , Ventildesign: 3-Way
StilModellJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialInloppsstorlekTyp av inloppsgängaUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A
1/4 LF263A 10-125
-Blyfri mässing1 / 4 "-1 / 4 "10 till 125 psi2 248 SEK
B
3/8 LF263A 10-125
-Blyfri mässing3 / 8 "-3 / 8 "10 till 125 psi2 460 SEK
B
1/2 LF263A 10-125
-Blyfri mässing1 / 2 "-1 / 2 "10 till 125 psi2 679 SEK
B
1/2 LF263A 50-175
-Blyfri mässing1 / 2 "-1 / 2 "50 till 175 psi2 538 SEK
C
LF263A 1-25 1/4
1 till 25 psiBlyfri mässing1 / 4 "NPT1 / 4 "-3 860 SEK
C
LF263A 1-25 1/2
1 till 25 psiMässing1 / 2 "NPT1 / 2 "-4 614 SEK
D
LF263A-G 1-25 1/2
1 till 25 psiBlyfri mässing1 / 2 "ftp-tillägg1 / 2 "-6 683 SEK
C
LF263A 1-25 3/8
1 till 25 psiMässing3 / 8 "NPT3 / 8 "-3 603 SEK
D
LF263A-G 3-50 1/2
3 till 50 psiBlyfri mässing1 / 2 "ftp-tillägg1 / 2 "-6 683 SEK
C
LF263A 3-50 1/4
3 till 50 psiBlyfri mässing1 / 4 "NPT1 / 4 "-3 603 SEK
C
LF263A 3-50 1/2
3 till 50 psiBlyfri mässing1 / 2 "NPT1 / 2 "-4 614 SEK
D
LF263A-V 1/4
3 till 50 psiBlyfri mässing1 / 4 "ftp-tillägg1 / 4 "-4 286 SEK
C
LF263A 3-50 3/8
3 till 50 psiBlyfri mässing3 / 8 "NPT3 / 8 "-3 603 SEK
C
LF263A 10-125 3/8
10 till 125 psiMässing3 / 8 "NPT3 / 8 "-3 603 SEK
C
LF263A 10-125 1/2
10 till 125 psiMässing1 / 2 "NPT1 / 2 "-4 614 SEK
D
LF263A-G 10-125 3/8
10 till 125 psiMässing3 / 8 "NPT3 / 8 "-5 600 SEK
C
LF263A 10-125 1/4
10 till 125 psiMässing1 / 4 "NPT1 / 4 "-3 603 SEK
D
LF263A-G 10-125 1/4
10 till 125 psiBlyfri mässing1 / 4 "ftp-tillägg1 / 4 "-5 600 SEK
C
LF263A 50-175 3/8
50 till 175 psiBlyfri mässing3 / 8 "ftp-tillägg3 / 8 "-3 860 SEK
C
LF263A 50-175 1/4
50 till 175 psiBlyfri mässing1 / 4 "ftp-tillägg1 / 4 "-3 603 SEK
C
LF263A 50-175 1/2
50 till 175 psiMässing1 / 2 "NPT1 / 2 "-4 614 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?