A B Antimikrobiell: Nej , Färg: Gul , Ledaromfång: # 18 AWG till # 12 AWG , Anslutning: Skruvplintar , Sladdstorlek: 0.300 till 0.655 " , Nuvarande omdöme: Den 20 , Betyg: Allmänt , Höjd: 3" , Isolering: Isolerad kropp , IP-betyg: 20 , Längd: 3" , Material: PVC , Max. HP: 1 , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Bredd: 1.61 " , Trådstorlek: # 18 AWG till # 12 AWG , Trådtyp: Standard
2 poliga dammtäta kontakter, 3 trådjordning
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip Series, dammtäta kontakter är idealiska för att förhindra oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i konstruktion och industriella applikationer. Dessa honkontakter med raka blad har termoplastiska elastomerhus med polykarbonatanslutningshållare, mässingskontakter och förnicklade stålklämmor för hållbarhet och korrosionsbeständighet. De är dammtäta och motstår metallfilt och fukt från att tränga in i sladden. Välj mellan ett brett utbud av dessa gulfärgade kontakter, tillgängliga i nuvarande betyg 15 & 20A Raptor Supplies.
Vi erbjuder också vattentäta kontakter för en vattentät tätning runt sladden.