Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Dammtät kontakt, industriell kvalitet, rak, 15A 125V, 5-15R, gul, 1 st | AE7LGC 5Z872

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Dammtät anslutning, industrikvalitet, rak, 15A 125V, 5-15R, gul, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AE7LGC Modell: HBL1547Korsreferens: 5Z872
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
547SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammtät kontakt
Amps15
AntimicrobialNej
FärgGul
Sladdstorlek0.300 till 0.655 "
GradeAllmänt
HP0.5
IP-värde20
MaterialPVC
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Fas1
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Fukt, damm och väderbeständighet

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPNEMA-konfigurationNEMA-betygFasPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Dammtät kontakt, industriell kvalitet, rak, 20A 125V, 5-20R, gul, 1 st | AC8PVB 3D010 HBL15332015-20R5-20REn fas604SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Dammtät anslutning, industrikvalitet, rak, 15A 125V, 5-15R, gul, 1 pk
547SEK /enhet