Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Dammtät kontakt, industriell kvalitet, rak, 20A 125V, 5-20R, gul, 1 st | AC8PVB 3D010

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Dammtät anslutning, industrikvalitet, rak, 20A 125V, 5-20R, gul, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AC8PVB Modell: HBL1533Korsreferens: 3D010
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
604SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammtät kontakt
Amps20
AntimicrobialNej
FärgGul
Ledningsområde# 18 AWG till # 12 AWG
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.250 "-0.655"
Sladdstorlek0.300 till 0.655 "
StrömDen 20
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 18 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeAllmänt
Höjd3"
HP1
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd3"
MaterialPVC
Max. HP1
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Bredd1.61 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Fukt, damm och väderbeständighet

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPNEMA-konfigurationNEMA-betygFasPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Dammtät kontakt, industriell kvalitet, rak, 15A 125V, 5-15R, gul, 1 st | AE7LGC 5Z872 HBL1547150.55-15R5-15R1547SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Dammtät anslutning, industrikvalitet, rak, 20A 125V, 5-20R, gul, 1 pk
604SEK /enhet