A B Förstärkare: 20 , Applikationsmiljö: Sjukhusklass , Anslutning: Terminalskruvar , Nuvarande omdöme: Den 20 , Plikt: Tung , Betyg: Sjukhuset , HP: 1 , Indikator: LED och hörbart larm , IP-betyg: 20 , Material: Komposit , Monteringstyp: Flush , NEMA-konfiguration: 5-20R , NEMA-betyg: 5-20R , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3 , Drifttemp.: 32 Deg.F till 140 Deg.F , Utlopp: Rakt blad , Uttagstyp: Dekoratör , Fas: En fas , Strömindikator: Ja , Respons tid: 5 , Överspänningsdämpning: Ja , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Ledningsmetod: Sida
Överspänningsskydd för sjukhus, Duplex, 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems överspänningsskydd behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som det förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa SpikeShield-överspänningsbehållare på sjukhus ger överspänningar för utrustningen mot elektriska överspänningar med energiklass upp till 240 joule och 15 kA toppström. De har nylonkonstruktion och mässingskontakter för slagtålighet och hållbarhet. Dessa duplexbehållare för kvinnliga dekoratörer har strömindikatorlampa för att verifiera strömtillgänglighet och ett larm för att varna när överspänningsskydd inte längre fungerar. Välj bland ett brett utbud av dessa 125V -behållare, tillgängliga i elfenben och blå färger.