Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA Överspänningsdon, Duplex, 20A, 125V, elfenben | AC8QEX 3D287

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA Överspänningsdämpare, duplex, 20A, 125V, elfenben

Finns i lager
Artikel: AC8QEX Modell: HBL8362ISAKorsreferens: 3D287

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med överspänningsskydd
Amps20
Application EnvironmentSjukhusklass
FärgElfenben
AnslutningarTerminalskruvar
StrömDen 20
Diameter BCETerminalskruvar
Frekvens60 Hz
GradeSjukhuset
HP1
IndikatorLED och hörbart larm
MaterialKomposit
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3
Operating temp.32 Deg.F till 140 Deg.F
Classic OutletRakt blad
UtloppstypDekoratör
FasEn fas
StrömindikatorJa
Driva. BeskrivningJordning
Respons tid5
ÖverspänningsundertryckandeJa
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
VädertåligNej
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ljudlarm

Produktvarianter

ProduktModellFärgDriva. BeskrivningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362SA Uttag för överspänningsavstängning, duplex, 20A, 125V, blå | AE7YYQ 6C136 HBL8362SABlåÖverspänningsundertryckande2 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA Överspänningsdämpare, duplex, 20A, 125V, elfenben
2 645 kr /enhet