Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362SA Uttag för överspänningsavstängning, duplex, 20A, 125V, blå | AE7YYQ 6C136

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362SA Överspänningsdämpare, duplex, 20A, 125V, blå

Finns i lager
Artikel: AE7YYQ Modell: HBL8362SAKorsreferens: 6C136

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med överspänningsskydd
Amps20
Application EnvironmentSjukhusklass
FärgBlå
AnslutningarTerminalskruvar
StrömDen 20
Diameter BCETerminalskruvar
DutyTung
Frekvens60 Hz
GradeSjukhuset
HP1
IndikatorLED och hörbart larm
IP-värde20
MaterialKomposit
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3
Operating temp.32 Deg.F till 140 Deg.F
Classic OutletRakt blad
UtloppstypDekoratör
FasEn fas
StrömindikatorJa
Driva. BeskrivningÖverspänningsundertryckande
Respons tid5
ÖverspänningsundertryckandeJa
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
VädertåligNej
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ljudlarm

Produktvarianter

ProduktModellFärgDriva. BeskrivningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362ISA Överspänningsdon, Duplex, 20A, 125V, elfenben | AC8QEX 3D287 HBL8362ISAElfenbenJordning2 645 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362SA Överspänningsdämpare, duplex, 20A, 125V, blå
2 394 kr /enhet