Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, klar, 1 st | AC2MJU 2LBY1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, klar, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AC2MJU Modell: HBL8319CTKorsreferens: 2LBY1
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
1 025 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Amps20
AntimicrobialNej
FärgTransparent
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.230 "-0.720"
Sladdstorlek0.230 till 0.720 "
StrömDen 20
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeSjukhuset
Höjd1.53 "
HP1
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd2.78 "
MaterialKomposit
Max. HP1
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Fas1
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Bredd1.53 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8536694050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Insulgrip Heavy Duty

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsFärgMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8469V honkontakt, rak, 20A 250V, 6-20R, vit, 1 st | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20WhiteNylon26-20R6-20R250 VAC743SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219C honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, svartvitt, 1 st | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Svart och vittNylon0.55-15R5-15R125 VAC696SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319C honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, svartvitt, 1 st | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Svart och vittNylon15-20R5-20R125 VAC910SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8119V honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, vit, 1 st | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15WhiteNylon0.55-15R5-15R125 VAC502SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, transparent, 1 st | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15TransparentKomposit0.55-15R5-15R125 VAC833SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, klar, 1 pk
1 025 kr /enhet